• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kastenwagen mit Stahlblechwänden, mit 5 Ladeflächen 5493

Artikel-Nr.: 919883 5493
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 100
Höhe 1.792 mm
Breite 1.370 mm
Tiefe 845 mm
Ladeflächenbreite 1.200 mm
Ladeflächentiefe 780 mm
Ladeflächenhöhe 1 292 mm
Ladeflächenhöhe 2 582 mm
Ladeflächenhöhe 3 882 mm
Ladeflächenhöhe 4 1.182 mm
Ladeflächenhöhe 5 1.482 mm
Rad-⌀ 200 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden 90 kg
Tragfähigkeit gesamt 750 kg
Material Rad TPE
Gewicht 199 kg
Produktart Kastenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919883 5493
EAN / GTIN 4017976019192
Herstellernummer 5493

Beschreibung

Ausführung:

Winkelstahlkonstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, Längswand, Flügeltür und Dach mit verzinktem Stahlblech 1 mm stark verkleidet. Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss.1 fester und 4 lose Böden aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche. Einlegeböden im 100-mm-Raster verstellbar. Unterster Einlegeboden nicht verstellbar. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. TOTALSTOP-Zentralbremssystem an den Lenkrollen.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb