{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhenverstellung im Raster | 100 mm | |
Typ | 8311 | |
Höhe | 1.800 mm | |
Breite | 1.169 mm | |
Tiefe | 609 mm | |
Ladeflächenbreite | 1.000 mm | |
Ladeflächentiefe | 600 mm | |
Ladeflächenhöhe 1 | 269 mm | |
Ladeflächenhöhe 2 | 669 mm | |
Ladeflächenhöhe 3 | 1.069 mm | |
Ladeflächenhöhe 4 | 1.469 mm | |
Höhenverstellraster | 100 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Rad-⌀ | 200 mm | |
Tragfähigkeit je Einlegeboden | 90 kg | |
Tragfähigkeit gesamt | 600 kg | |
Material Rad | TPE | |
Schiebegriff | ja | |
Gewicht | 73 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktart | Etagenwagen |
Artikelnummer | 919880 8311 | |
EAN / GTIN | 4017976083117 | |
Herstellernummer | 8311 | |
Hersteller | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |