{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 4832 | |
Höhe | 910 mm | |
Breite | 1.171 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Ladeflächenbreite | 1.000 mm | |
Ladeflächentiefe | 700 mm | |
Ladeflächenhöhe unten | 248 mm | |
Ladeflächenhöhe mitte | 560 mm | |
Ladeflächenhöhe oben | 870 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Rad-⌀ | 200 mm | |
Tragfähigkeit Ladefläche oben | 200 kg | |
Tragfähigkeit Ladefläche mitte | 200 kg | |
maximale Tragfähigkeit | 400 kg | |
Material Rad | TPE | |
Gewicht | 61 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktart | Tischwagen |
Artikelnummer | 919875 4832 | |
EAN / GTIN | 4017976048321 | |
Herstellernummer | 4832 |