• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwagen mit 2 Ladeflächen, Typ: 2400B

Artikel-Nr.: 919868 2400B
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 2400B
Höhe 860 mm
Breite 1.047 mm
Tiefe 509 mm
Ladeflächenbreite 850 mm
Ladeflächentiefe 500 mm
Ladeflächenhöhe unten 228 mm
Ladeflächenhöhe oben 860 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 160 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben 200 kg
maximale Tragfähigkeit 500 kg
Material Rad TPE
Gewicht 45 kg
Norm EN 1757-3
Produktart Tischwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919868 2400B
EAN / GTIN 4017976524009
Herstellernummer 2400B

Beschreibung

Ausführung:

Geschweißte Stahlkonstruktion.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager.
Stahlblechplattformen bündig mit Rahmen.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb