• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwagen mit 2 Ladeflächen bis 1200 kg 12405

Artikel-Nr.: 919865 12405
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 12405
Höhe 925 mm
Breite 1.810 mm
Tiefe 800 mm
Ladeflächenbreite 1.600 mm
Ladeflächentiefe 800 mm
Ladeflächenhöhe unten 283 mm
Ladeflächenhöhe oben 925 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 200 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben 500 kg
maximale Tragfähigkeit 1.200 kg
Material Rad Elastic-Vollgummi
Gewicht 100 kg
Norm EN 1757-3
Produktart Tischwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919865 12405
EAN / GTIN 4017976124056
Herstellernummer 12405

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), hochwertige Elastic-Vollgummibereifung (200×50 mm) in blaugrau, spurlos und Naben mit Kugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb