{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 2496 | |
Höhe | 860 mm | |
Breite | 737 mm | |
Tiefe | 609 mm | |
Ladeflächenbreite | 600 mm | |
Ladeflächentiefe | 600 mm | |
Ladeflächenhöhe unten | 228 mm | |
Ladeflächenhöhe oben | 860 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Rad-⌀ | 160 mm | |
Tragfähigkeit Ladefläche oben | 200 kg | |
maximale Tragfähigkeit | 500 kg | |
Material Rad | TPE | |
Gewicht | 32 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktart | Tischwagen |
Artikelnummer | 919860 2496 | |
EAN / GTIN | 4017976502496 | |
Herstellernummer | 2496 | |
Hersteller | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |