• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelbrille uvex pheos cx2 grau 14% sv exc.

Artikel-Nr.: 9198230
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
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9198230
EAN / GTIN 4031101939902
Herstellernummer 9198230
L-Nummer L01660 690

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex pheos cx2
  • Produkttyp: Bügelbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 FT CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 5-3,1
  • Scheibentönung: grau 14%
  • Eigenschaften Scheibentönung: Signalfarberkennung
  • Farbe (Filter) Scheibe: grau
  • Transmission: 14%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 FT KN CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)