{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | KF33 | |
Höhe | 875 mm | |
Breite | 860 mm | |
Tiefe | 450 mm | |
Ladeflächenbreite | 600 mm | |
Ladeflächentiefe | 450 mm | |
Ladeflächenhöhe unten | 195 mm | |
Ladeflächenhöhe oben | 770 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Rad-⌀ | 125 mm | |
Tragfähigkeit | 250 kg | |
Tragfähigkeit Ladefläche oben | 100 kg | |
Material Rad | TPE | |
Gewicht | 19 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktart | Griffroller |
Artikelnummer | 919805 KF33 | |
EAN / GTIN | 4017976011646 | |
Herstellernummer | 1164 |