{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe | 1.830 mm | |
Breite | 1.890 mm | |
Tiefe | 900 mm | |
Anzahl Haken | 12 | |
Tragfähigkeit je Haken | 75 kg | |
maximale Tragfähigkeit | 1.000 kg | |
Gewicht | 91 kg | |
Konfigurator relevant | nein | |
Produktart | Anschlagmittel-Wagen |
Artikelnummer |
918621 S
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
2050002073609
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | VETTER Krantechnik GmbH, Kalteiche-Ring 22, 35708 HAIGER, Deutschland, www.vettercranes.com |