• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Euronorm-Behälterwagen, Typ: TE37

Artikel-Nr.: 918587 TE37
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 280

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 280 mm
Typ TE37
Höhe 1.735 mm
Breite 1.300 mm
Tiefe 670 mm
Neigung verstellbar 15; 30 Grad
Ladeflächenbreite 1.240 mm
Ladeflächentiefe 610 mm
Einhängeraster 280 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 125 mm
Tragfähigkeit je Plattform 50 kg
maximale Tragfähigkeit 250 kg
Gewicht 85 kg
Produktart Materialwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 918587 TE37
EAN / GTIN 4045197684189
Herstellernummer 918587 TE37

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Stahlkonstruktion, Plattformen aus Blech gekantet, im Raster von 280 mm verstellbar.
Hervorragend geeignet zur Aufnahme von Euronorm-Behältern.
Plattformen variabel einschraubbar und in der Neigung von 15° und 30° verstellbar zur besseren Entnahme.
Unterste Plattform fest mit Rahmen verbunden und nicht neigbar.
Griff mit Haptoprene-Einlage und schlagfestem Polypropylen. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller).

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.
Passende Euronorm-Behälter finden Sie in Gruppe 96 unter Nr. 963378963380.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb