• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochblechwand für Montagewagen, Typ: TB3

Artikel-Nr.: 918585 TB3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Typ TB3
Höhe 385 mm
Breite 1.050 mm
Lochwand Ausführung beidseitig
Produktart Lochwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 918585 TB3
EAN / GTIN 4045197718211
Herstellernummer 918585 TB3
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech zum Einhängen in GARANT Montagewagen. Der Montagewagen kann maximal mit insgesamt 4 Lochblechwänden bestückt werden (2 pro Seite).
Lochwände □ 9×9 mm im 37 mm-Raster zur Aufnahme von Lochblechwand-Zubehör sowie GARANT easyFix Haken und Halter..

Passend für:

Nr. 918583

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb