• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zwischenboden für Tischwagen T9 zum Einschrauben 800 mm

Artikel-Nr.: 918575 800
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Ladeflächentiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ladeflächenbreite 1.200 mm
Ladeflächentiefe 800 mm
Tragfähigkeit 200 kg
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 918575 800
EAN / GTIN 4045197613547
Herstellernummer 918575 800

Beschreibung

Ausführung:

Zum Einschrauben als Zwischenebene in die GARANT Tischwägen. Aus Stahlblech, Einlegeboden aus Holzwerkstoffplatte mit kratzfester, anthrazitfarbener Oberfläche.

Passend für:

Nr. 918550

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb