Zwischenboden für Tischwagen T5 und T7 zum Einschrauben 500 mm

Artikel-Nr.: 918570 500
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Ladeflächentiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ladeflächenbreite 850 mm
    Ladeflächentiefe 500 mm
    Tragfähigkeit 80 kg
    Produktart Ablageboden

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 918570 500
    EAN / GTIN 4045197613493
    Herstellernummer 918570 500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zum Einschrauben als Zwischenebene in die GARANT Tischwägen. Aus Stahlblech, Einlegeboden aus Holzwerkstoffplatte mit kratzfester, anthrazitfarbener Oberfläche.

    Passend für:

    Lackierung:

    Silber pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb