• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwagen mit höhenverstellbarer Ladefläche TA9, Typ: TA92

Artikel-Nr.: 918557 TA92
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ TA92
Höhenverstellbereich 680 mm - 970 mm
Breite 1.040 mm
Tiefe 509 mm
Ladeflächenbreite 890 mm
Ladeflächentiefe 500 mm
Ladeflächenhöhe unten 195 mm
Rad-⌀ 125 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben 200 kg
maximale Tragfähigkeit 250 kg
Gewicht 67,6 kg
Produktart Tischwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 918557 TA92
EAN / GTIN 4045197885319
Herstellernummer 918557 TA92

Beschreibung

Ausführung:

Geschweißte Stahlkonstruktion, Plattform aus Holzwerkstoffplatte mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche. Mittels Handkurbel manuell höhenverstellbar. Die Ladefläche wird dabei mit 4 mechanischen Spindel-Hubsäulen nach oben und unten bewegt. Griff mit Haptoprene-Einlage aus schlagfestem Polypropylen, dieser lässt sich zur Betätigung der Handkurbel nach oben wegklappen. 2 Bock- und 2 Lenkrollen ( mit Feststeller) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Lackierung:

Silber und Anthrazit pulverbeschichtet.

Hinweis:

Aus Sicherheitsgründen ist kein Einbau einer Lochblechwand möglich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb