{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | T74 | |
Höhe | 1.020 mm | |
Breite | 980 mm | |
Tiefe | 509 mm | |
Ladeflächenbreite | 850 mm | |
Ladeflächentiefe | 500 mm | |
Ladeflächenhöhe unten | 195 mm | |
Ladeflächenhöhe mitte | 522 mm | |
Ladeflächenhöhe oben | 850 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Rad-⌀ | 125 mm | |
Tragfähigkeit Ladefläche oben | 80 kg | |
Tragfähigkeit Ladefläche mitte | 80 kg | |
maximale Tragfähigkeit | 250 kg | |
Material Rad | Polyurethan-Laufbelag | |
Gewicht | 45 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktart | Tischwagen |
Artikelnummer | 918540 T74 | |
EAN / GTIN | 4045197611864 | |
Herstellernummer | 918540 T74 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |