• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schiebebügelwagen T3 T36

Artikel-Nr.: 918520 T36
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ T36
Höhe 990 mm
Breite 1.120 mm
Tiefe 709 mm
Ladeflächenbreite 1.000 mm
Ladeflächentiefe 700 mm
Ladeflächenhöhe 270 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 200 mm
Tragfähigkeit 500 kg
Material Rad Polyurethan-Laufbelag
Gewicht 34 kg
Norm EN 1757-3
Produktart Schiebebügelwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 918520 T36
EAN / GTIN 4045197612106
Herstellernummer 918520 T36

Beschreibung

Ausführung:

1 Ladefläche.
Geschweißte Stahlkonstruktion, Plattform aus Holzwerkstoffplatte mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche.
Griff mit Haptoprene-Einlage und schlagfestem Polypropylen. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Norm:

EN 1757-3

Sonderzubehör:

Lochwand Nr. 918580. Nicht im Lieferumfang enthalten.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb