{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | T14 | |
Höhe | 1.019 mm | |
Breite | 813 mm | |
Tiefe | 459 mm | |
Ladeflächenbreite | 609 mm | |
Ladeflächentiefe | 459 mm | |
Ladeflächenhöhe unten | 195 mm | |
Ladeflächenhöhe oben | 853 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Rad-⌀ | 125 mm | |
Tragfähigkeit | 200 kg | |
Material Rad | Polyurethan-Laufbelag | |
Gewicht | 27 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktart | Griffroller |
Artikelnummer | 918500 T14 | |
EAN / GTIN | 4045197612014 | |
Herstellernummer | 918500 T14 |