• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollwerkbank 179NW, Typ: 179NW-7

Artikel-Nr.: 918279 179NW-7
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 25
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 25 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Typ 179NW-7
Serie Assistent
Höhe 964 mm
Breite 1.150 mm
Tiefe 600 mm
Arbeitsplatte Stärke 30 mm
Schubladen Nutzbreite 522 mm
Schubladen Nutztiefe 398 mm
Gewicht 120 kg
Konfigurator relevant nein
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 918279 179NW-7
EAN / GTIN 4000896219629
Herstellernummer 179NW-7

Beschreibung

Ausführung:

Rollwerkbank mit 7 Schubladen und Schrankabteil mit einem verstellbaren Ablageboden. Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und gegenseitiger Auszugssperre. Gehäuse mit durchgehenden Kantenschutzecken. Tragfähigkeit der Schubladen 25 kg, eine Schwerlast-Schublade mit 40 kg. Arbeitsplatte aus Birke-Multiplex, zur flexiblen Schraubstockmontage geeignet, auswechselbar. Gesamttragfähigkeit 750 kg. 2 Lenkrollen mit Feststellbremse und 2 Bockrollen.

Bestückung:

Anzahl×Schubladen-Fronthöhe mm: 6×81 / 1×166

Lackierung:

Blau

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb