{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 40 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Typ | 179NXL-7 | |
Serie | Assistent | |
Höhe | 1.020 mm | |
Breite | 959 mm | |
Tiefe | 518 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 696 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 398 mm | |
Gewicht | 125 kg | |
Produktart | Werkstattwagen |
Artikelnummer | 918277 179NXL-7 | |
EAN / GTIN | 4000896215164 | |
Herstellernummer | 179NXL-7 |