• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung ∙ schutzisoliert ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 140 mm

Artikel-Nr.: 917KV-5
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 917KV-5
EAN / GTIN 4000896232192
Herstellernummer 917KV-5

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Kugelsicherung
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 140 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb