• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelbrille uvex super fit grau Schweißerschutz 3 inf. plus

Artikel-Nr.: 9178043
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schweißerschutzbrille

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 9178043
    EAN / GTIN 4031101511993
    Herstellernummer 9178043
    L-Nummer L01660 260

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Produktart: Schutzbrille
    • Produktname: uvex super fit
    • Produkttyp: Bügelbrille
    • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 FT CE
    • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 3
    • Scheibentönung: grau Schweißerschutz 3
    • Eigenschaften Scheibentönung: perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern/Signalfarberkennung
    • Farbe (Filter) Scheibe: grau
    • Transmission: 13%
    • Material Rahmen: Kunststoff
    • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 FT KN CE
    • UV-Schutz: UV400
    • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb