• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelbrille uvex skyguard NT grau 23% sv exc.

Artikel-Nr.: 9175261
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9175261
EAN / GTIN 4031101472454
Herstellernummer 9175261
L-Nummer L01660 409

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex skyguard NT
  • Produkttyp: Bügelbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 34 F CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 5-2,5
  • Scheibentönung: grau 23%
  • Eigenschaften Scheibentönung: Signalfarberkennung
  • Farbe (Filter) Scheibe: grau
  • Transmission: 23%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 F KN CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb