• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll) Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 917-3
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
    Produktart Verlängerung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 917-3
    EAN / GTIN 4000896046379
    Herstellernummer 917-3
    L-Nummer L60140 376

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Kugelsicherung
    • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
    • DIN 3123, ISO 3316
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
    • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
    • Abmessungen / Länge: 76 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
    • Für Handbetätigung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb