• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzteil Satz Knarr-Rad

Artikel-Nr.: 916SP/7-1
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 916SP/7-1
EAN / GTIN 4000896046348
Herstellernummer 916SP/7-1
L-Nummer L60140 717

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ersatzteil Satz Knarr-Rad 12,5 = 12″ Außen-Vierkant bestehend aus:
    Schalthebel ∙ Schrauben ∙ Kugel ∙ Druckfeder ∙ Knarr-Rad und Sperrstück
    Für Umschaltknarre HAZET 916SP ∙ 916GK ∙ 916LG ∙ 916L ∙ 916GL ∙ 916ST
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
  • Für Handbetätigung

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb