• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzteil Satz Knarr-Rad mit Sicherheitsverriegelung

Artikel-Nr.: 916S/7
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 916S/7
EAN / GTIN 4000896046300
Herstellernummer 916S/7
L-Nummer L60140 710

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ersatzteil Satz Knarr-Rad mit Sicherheitsverriegelung 12,5 = 12″ Außen-Vierkant bestehend aus:
    Schalthebel ∙ 2 Schrauben ∙ Kugel ∙ Druckfeder ∙ Knarr-Rad mit Sicherheitsverriegelung ∙ Sperrstück
    Für Umschaltknarre HAZET 916S sowie zum Umrüsten von Umschaltknarre HAZET 916SP ∙ 916GK ∙ 916L ∙ 916ST
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
  • Für Handbetätigung

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb