• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre ∙ Sicherheitsverriegelung ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 275 mm

Artikel-Nr.: 916HPS
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 916HPS
EAN / GTIN 4000896237258
Herstellernummer 916HPS
L-Nummer L60140 4997

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Kleiner Betätigungswinkel (4°) ermöglicht Einsatz in engsten Bauräumen, z.B. Motoren, Maschinenbau, Agrarfahrzeuge und -Geräte, erneuerbare Energien (Solar, Windräder)
  • Extrem mehr Leistung als bei Knarren mit vergleichbaren Abmaßen
  • Rastfunktion des Umschalthebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
  • Erhöhung der Lebensdauer durch Einsatz modernster Schmierstoffe im Knarrenmechanismus
  • Enge Fertigungstoleranzen gewährleisten Schutz vor eindringender Verschmutzung
  • HAZET interne Qualitätsstandards garantieren Belastbarkeit weit über Norm
  • Wertig, leicht zu reinigen, korrosionsbeständig
  • Integrierte Aufhängemöglichkeit im Griff
  • VPA geprüftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: 850 Nm
  • Schnell lösbare Sicherheitsverriegelung
  • Lösungssichere Arretierung der Steckschlüsseleinsätze
  • Schnelle Freigabe des aufgesteckten Werkzeuges durch Drücken des Löseknopfes mit nur einer Hand
  • Anzahl Zähne: 90 (Betätigungswinkel 4°)
  • Mit Kugelsicherung
  • HAZET 2-Komponenten-Griff
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 275 mm
  • Für Handbetätigung
  • HiPer – Das Original
  • Entwickelt und Produziert „Made in Germany
  • Statisch UND Dynamisch – doppelte Präzision in Perfektion
  • Hohe Dauerlast für Langlebigkeit
  • Ergonomischer Umschalthebel

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb