• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre ∙ mit Gelenk ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 270 mm

Artikel-Nr.: 916GK
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 916GK
EAN / GTIN 4000896046201
Herstellernummer 916GK
L-Nummer L60140 700

Beschreibung

Beschreibung:

  • Knarrenkopf > 180° schwenkbar
  • Kurze Ausführung
  • Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11.25°)
  • Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
  • Mit Kugelsicherung
  • HAZET 2-Komponenten-Griff
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 270 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.7 kg
  • Für Handbetätigung

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb