• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Überbrille uvex super f OTG grau Infrarotschutz 1,7 inf. plus 9169171

Artikel-Nr.: 9169171
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
Artikelnummer 9169171
EAN / GTIN 4031101982267
Herstellernummer 9169171
L-Nummer L01660 1450

Beschreibung

Beschreibung:

Die uvex super f OTG ist eine sehr komfortable Schutzbrille mit exzellenter Augenraumabdeckung - das gilt auch für die Schweißerschutzausführung. Als Überbrille passt sie problemlos auch über konventionelle Korrektionsbrillen.

Merkmal:

  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 FT KN CE
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 FT CE
  • Transmission: 46%

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb