Hartschaumeinsatz Steckschlüssel-Satz mit Quergriff 0

Artikel-Nr.: 916764 0
Rabatt
33,40 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade: 2/3
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkstattwagen

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
    Füllgrad einer Schublade 2/3
    passend für Betriebseinrichtung Werkstattwagen
    Breite 352 mm
    Tiefe 383 mm
    Anzahl der Werkzeuge 0
    Ausführung leer für Werkzeugsätze
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 916764 0
    EAN / GTIN 4045197764577
    Herstellernummer 916764 0

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz.
    Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf.
    Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe blau signalisiert fehlende Werkzeuge.
    Die Hartschaumeinsätze füllen 1/3 (176×383×30 mm) (diese passen ebenso in GARANT Shadowboards Nr. 923210 Gr. 176) oder 2/3 (352×383×30 mm) der Schubladennutzfläche.
    Hartschaum-Einsätze ohne Werkzeug (leer).

    Passend für:

    GARANT und HOLEX Werkstattwagen 470 mm und 450 mm tief mit Vollauszug-Schubladen Nr. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Für Werkstattwagen mit Teilauszug-Schubladen nur bedingt geeignet.

    Lieferumfang:

    Hartschaum-Einsatz leer Nr. 916764 Gr. 0: 1 St.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb