• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Hartschaumeinsatz Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll und 1/2 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 0

Artikel-Nr.: 916762 0
Rabatt
49,20 €
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade: 2/3
  • Antriebs-Vierkant: 1/4; 1/2
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkstattwagen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade 2/3
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll; 1/2 Zoll
passend für Betriebseinrichtung Werkstattwagen
Breite 352 mm
Tiefe 383 mm
Anzahl der Werkzeuge 0
Ausführung leer für Werkzeugsätze
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 916762 0
EAN / GTIN 4045197514158
Herstellernummer 916762 0
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz.
Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf.
Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe blau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/3 (176×383×30 mm) (diese passen ebenso in GARANT Shadowboards Nr. 923210 Gr. 176) oder 2/3 (352×383×30 mm) der Schubladennutzfläche.
Hartschaum-Einsätze ohne Werkzeug (leer).

Passend für:

GARANT und HOLEX Werkstattwagen 470 mm und 450 mm tief mit Vollauszug-Schubladen Nr. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Für Werkstattwagen mit Teilauszug-Schubladen nur bedingt geeignet.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 916762 Gr. 0: 1 St.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb