• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelbrille uvex astrospec 2.0 grau 23% sv exc.

Artikel-Nr.: 9164246
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schutzbrille

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9164246
EAN / GTIN 4031101542850
Herstellernummer 9164246
L-Nummer L01660 392
Hersteller Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex astrospec 2.0
  • Produkttyp: Bügelbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 FT CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 5-2,5
  • Scheibentönung: grau 23%
  • Eigenschaften Scheibentönung: Signalfarberkennung
  • Farbe (Filter) Scheibe: grau
  • Transmission: 23%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 FT KN CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb