Rollen-Satz für Werkstattwagen H

Artikel-Nr.: 915565 H
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ H
Einsatzbereich Werkstattwagen
Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 915565 H
EAN / GTIN 4045197330369
Herstellernummer 915565 H

Beschreibung

Ausführung:

Rollen-Satz für Werkstattwagen GARANT und HOLEX.

Verwendung:

Rollen mit Wälzlager und Fadenschutz.

Passend für:

Alle HOLEX Werkstattwagen Nr. 916440, 916460 bis Baujahr 08 / 2013.

Lieferumfang:

2 Bockrollen 150 mm ⌀ und 2 Lenkrollen 100 mm ⌀. (1 Stück feststellbar) aus Nylon mit PVC-Laufbelag, inklusive Befestigungsmaterial.

Hinweis:

Passend auch für Nr. 914500, 914505, 914510, aber farblich unterschiedlich. Neue Werkstattwägen in anthrazit, Rollen in stahlblau.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb