Einhängewanne für XL ToolCar, Wannenhöhe: 100mm

Artikel-Nr.: 915535 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Wannenhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 499 mm
Tiefe 80 mm
Wannenhöhe 100 mm
Einsatzbereich Werkstattwagen
Produktart Einhängewanne

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 915535 100
EAN / GTIN 4062406288402
Herstellernummer 915535 100
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech, silber pulverbeschichtet. Zum Einhängen in Lochblechwand.

Passend für:

Stahlblechlochwand mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.Werkstattwagen XL ToolCar Nr. 914590.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb