Ablageboden für XL ToolCar, Typ: XL

Artikel-Nr.: 915525 XL
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 70 mm
Breite 654 mm
Tiefe 105 mm
Einsatzbereich Werkstattwagen
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 915525 XL
EAN / GTIN 4062406288396
Herstellernummer 915525 XL

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech, silber pulverbeschichtet. Zum Einhängen in Lochblechwand.

Passend für:

Stahlblechlochwand mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster. Werkstattwagen XL ToolCar Nr. 914590.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb