Führungsschienen-Paar 15A

Artikel-Nr.: 915080 15A
Setpreis 2 Stück (11,45 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 15A
    Tragfähigkeit 15 kg
    Einsatzbereich Werkstattwagen
    Produktart Führungsschiene

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 915080 15A
    EAN / GTIN 2050000977565

    Beschreibung

    Passend für:

    Werkstattwagen Nr. 917000; Rollwerkbank Nr. 918000 bis Baujahr Mitte 1999.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb