Führungsschienen-Paar 15A

Artikel-Nr.: 915070 15A
Setpreis 2 Stück (11,45 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 15A
Tragfähigkeit 15 kg
Einsatzbereich Werkstattwagen
Produktart Führungsschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 915070 15A
EAN / GTIN 2050000977558
Herstellernummer 491490

Beschreibung

Passend für:

Werkstattwagen Nr. 914700; 915000; 915500; 915550; 916360; 916460; 916462; Aufsatzkoffer Nr. 915900 bis Baujahr Mitte 1999.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb