Einhängewanne 345 mm breit, Wannenhöhe: 160mm

Artikel-Nr.: 914930 160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
293 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Wannenhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 345 mm
Tiefe 120 mm
Wannenhöhe 160 mm
Einsatzbereich Werkstattwagen
Produktart Einhängewanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914930 160
EAN / GTIN 4045197894113
Herstellernummer 914930 160

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech, silber pulverbeschichtet. Zum Einhängen in die gelochten Seitenwände der GARANT-Werkstattwagen.

Passend für:

Werkstattwagen 470 und 500 mm tief, ab Baujahr 08.2006.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb