Behälterleiste, Typ: 0

Artikel-Nr.: 914920 0
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 600 mm
Einbauhöhe 100 mm
Ausführung zur Selbstbestückung
Einsatzbereich Werkstattwagen
Produktart Behälterleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914920 0
EAN / GTIN 4045197924377
Herstellernummer 914920 0

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech, silber pulverbeschichtet.
Zum Einhängen in Lochblechrückwand.

Passend für:

Werkstattwagen ab Baujahr 08.2006.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb