Kabelaufroller mit Aufrollautomatik, Typ: DE

Artikel-Nr.: 914890 DE
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Werkstattwagen ToolCar; Rollwerkbank ToolTruck
Nennspannung 250 V
Höhe 80 mm
Breite 310 mm
Tiefe 360 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Material Kabel Neopren
Kabellänge 5 m
Steckertyp Eingang F; GST-Stecksystem
Produktart Kabelaufroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914890 DE
EAN / GTIN 4045197894052
Herstellernummer 914890 DE

Beschreibung

Ausführung:

Kabelaufroller aus stabilem Stahlblech mit integriertem Verlängerungskabel zur Selbstmontage unterhalb des Werkstattwagens. Mit Auszug- und Aufrollautomatik.
250 V, 10 A, Wechselstrom.
Folgende LED-Leuchten können an den Kabelaufroller angeschlossen werden: Nr. 914870, 914871, 914872, 914873.

Verwendung:

Zur mobilen Stromversorgung an Werkstattwagen und Rollwerkbank.

Passend für:

ToolCar Nr. 914520, 914524; Werkstattwagen Nr. 914540, 914550; XL ToolCar Nr. 914590; ToolTruck Nr. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Lieferumfang:

Kabelaufroller mit 5,0 m langem Neopren-Kabel, 2 Schuko-Stecker mit Blende zum Einbau in das Seitenfach des Werkstattwagens (werden über Wieland-Stecker mit dem Kabelaufroller verbunden).

Hinweis:

Nicht kombinierbar mit Zusatzschublade Nr. 914795.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb