• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochblechwand zweiseitig für ToolTruck 444 mm

Artikel-Nr.: 914856 444
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Serie ToolTruck
Höhe 444 mm
Lochwand Höhe 444 mm
Lochwand Breite 1.025 mm
Einsatzbereich Rollwerkbank
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914856 444
EAN / GTIN 4045197894038
Herstellernummer 914856 444

Beschreibung

Ausführung:

Trägersäulen-Paar aus Stahlrohr 25×25 mm mit Stahlblechlochwand ( □ 9×9 mm im 37-mm-Raster), silber pulverbeschichtet.
Lochwand beidseitig mit Lochwandraster.

Passend für:

Lieferumfang:

Stahlblechlochwand inklusive Trägersäulen-Paar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb