Schreibablage 1

Artikel-Nr.: 914835 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Werkstattwagen ToolCar; Rollwerkbank ToolTruck
    Höhe 410 mm
    Breite 450 mm
    Einsatzbereich Werkstattwagen
    Produktart Ablage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 914835 1
    EAN / GTIN 4045197893888
    Herstellernummer 914835 1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus Stahlblech, Neigung stufenlos einstellbar, silber pulverbeschichtet. Zum Einstecken in die Holme der Werkstattwagen.

    Passend für:

    Werkstattwagen Nr. 914520, 914524, 914540, 914550, 914590.
    Rollwerkbank Nr. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb