• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollwerkbank mit 5 Schubladen, einseitig ausziehbar, 20×16G, Anzahl Schubladen: 5

Artikel-Nr.: 914580 5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 40
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×16
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Schubladen Nutzfläche in G 20×16
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Höhe 900 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 525 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 400 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 16
Anzahl Schubladen 5
Gewicht 64 kg
Konfigurator relevant ja
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914580 5
EAN / GTIN 4045197892300
Herstellernummer 914580 5

Beschreibung

Ausführung:

Das stabile Stahlblechgehäuse der Rollwerkbank enthält 2 integrierte Ablagefächer. Die Seitenwand ist zur Aufnahme von Zubehör gelocht, □ 9×9 mm im 37-mm-Raster. Schubladeninnenseite glatt, dennoch zur Schubladenunterteilung geeignet. Die Schubladenentriegelung erfolgt durch einen zentralen Entriegelungsgriff in der Griffleiste. Schublade durch Stiftzylinderschloss zentral verschließbar. Mit rollengelagerten Rädern (2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 Bockrollen). 25 mm starke Bambus-Arbeitsplatte zur Schraubstockmontage geeignet.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:
je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75,
je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

Für Schubladen Höhe 200 mm passen nun auch Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 200, ebenso Randleisten Nr. 951560 Gr. 200 und Steck-Trennwände Nr. 951741951821 je in Gr. 200.
Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95.
Passendes Einteilungsmaterial:
Schlitz-Randleisten Nr. 951560 Gr. 75; Gr. 125 und Gr. 200;
Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 75; Gr. 125 und Gr. 200;
Steck-Trennwände Nr. 951721951821 Gr. 75; Nr. 951731951821 Gr. 125 und Nr. 951741951821 Gr. 200.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb