• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

i-guard+ Bügelbrille außen kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei

Artikel-Nr.: 9143377
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
Artikelnummer 9143377
EAN / GTIN 4066853019015
Herstellernummer 9143377

Beschreibung

Beschreibung:

uvex i-guard+ 9143, - Mitglied der uvex i-range - vielseitiges 3in1-Schutzbrillensortiment,, welches eine flexible Auswahl für nahezu jeden Arbeitsbereich ermöglicht, - großes, flaches Scheibendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld, - x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich, - weiche, flexible Gesichtsauflage, die sich dem Träger anpasst und so, optimalen Schutz und Komfort bietet. Schützt auch vor Flüssigkeiten und, Grobstaub (Kennzeichnung 3 und 4), - erhöhte mechanischer Festigkeit - Kennzeichnung B, - robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision, Beschichtungstechnologie - dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe, - UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA-Strahlung bis 400 nm, - metallfrei, - Fassung anthrazit, blau / W 166 34 B CE, - Scheibe PC farblos, UV400 / 2C-1,2 W1 BKN CE, - Beschichtung uvex supravision extreme

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb