{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schließung Art | zur Aufnahme eines Stiftzylinderschlosses | |
für Betriebseinrichtung ab Baujahr | August 2008 | |
Material Schiebegriff | Kunststoff | |
Farbe | schwarz | |
mit Beschriftungsfeld | ja | |
Form Schließzunge | kurz, 8,5 mm gekröpft | |
Montagematerial im Lieferumfang enthalten | ja | |
kein weiteres Befestigungsmaterial benötigt | ja | |
Steckmontage des Steckeinsatzes direkt möglich | ja | |
Steckeinsatz Wechsel möglich | ja | |
Einbau von HO-Schließanlagen Steckeinsatz möglich | ja | |
Lieferung ohne Steckeinsatz | ja | |
Produktart | Schiebegriff |
Artikelnummer | 914231 | |
EAN / GTIN | 4045197492340 | |
Herstellernummer | 914231 |