{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schließung Art | Hülse für Stiftzylinderschloss | |
für Betriebseinrichtung ab Baujahr | Mitte 2000 | |
für Betriebseinrichtung bis Baujahr | Mitte 2005 | |
Material Hülse | Messing | |
Schließzunge Breite | 15,5 mm | |
Schließzunge Länge | 43 mm | |
Schließhebelweg | 90 Grad | |
Steckmontage des Steckeinsatzes direkt möglich | ja | |
Aussparung für Schließzylinderform | ja | |
Steckeinsatz Wechsel möglich | ja | |
Einbau von HO-Schließanlagen Steckeinsatz möglich | ja | |
Lieferung ohne Steckeinsatz | ja | |
Produktart | Schlosshülse |
Artikelnummer | 914211 | |
EAN / GTIN | 2050000977695 | |
Herstellernummer | 501233 637790 0001 | |
Hersteller | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |