• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosshülse 424-010-2 ohne Steckeinsatz

Artikel-Nr.: 914210
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
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
Schließung Art Hülse für Stiftzylinderschloss
für Betriebseinrichtung ab Baujahr Mitte 2000
für Betriebseinrichtung bis Baujahr Mitte 2008
Material Hülse Messing
zylindrischer Adapter-⌀ 15 mm
Innen-Vierkant 6 mm
Schließhebelweg 360 Grad
Lieferumfang mit zylindrischem Adapter
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
Steckmontage des Steckeinsatzes direkt möglich ja
Aussparung für Schließzylinderform ja
Steckeinsatz Wechsel möglich ja
Einbau von HO-Schließanlagen Steckeinsatz möglich ja
Lieferung ohne Steckeinsatz ja
Produktart Schlosshülse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914210
EAN / GTIN 2050000977688
Herstellernummer 501253 637790 0001
Hersteller DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Beschreibung

Ausführung:

Zylindrischer Adapter (⌀ 15 mm) mit 6 mm Innenvierkant, Schließadapterweg 360°.

Passend für:

Schubladengehäuse der Werkbänke Nr. 933435933450; Nr. 947220; 947230 und Werkzeugschränke Nr. 942905 − 944100 ab Baujahr Mitte 2000 bis Mitte 2008. Ausnahme: Nicht für Türen im oben genannten Nummern-Kreis. (Schalengriff Nr. 914170).

Lieferumfang:

Schlosshülse komplett mit zylindrischem Adapter, inklusive Befestigungsmutter.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb