• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosshülse 225-010-7 ohne Steckeinsatz

Artikel-Nr.: 914203
auf Anfrage
Sofort lieferbar
165 Stück sofort lieferbar
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
Schließung Art Hülse für Stiftzylinderschloss
für Betriebseinrichtung ab Baujahr Mitte 2000
Material Hülse Messing
Schließzunge Breite 15,5 mm
Schließzunge Länge 39 mm
Form Schließzunge gerade
Schließhebelweg 90 Grad
Steckmontage des Steckeinsatzes direkt möglich ja
Aussparung für Schließzylinderform ja
Steckeinsatz Wechsel möglich ja
Einbau von HO-Schließanlagen Steckeinsatz möglich ja
Lieferung ohne Steckeinsatz ja
Produktart Schlosshülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914203
EAN / GTIN 2050000977626
Herstellernummer 501235 637790 0001

Beschreibung

Ausführung:

Schließzunge 39 mm lang, 15,5 mm breit, Schließhebelweg 90°.

Passend für:

Alle Schubladen der KOMPAKT-Werkbänke Nr. 930950931900, Schublade des Fußteils Nr. 933720 (auch enthalten in Werkbänken Nr. 933422; 933427). Ab Baujahr Mitte 2000. Links angeschlagene Türen der Garderobenschränke Nr. 958710958730 sowie für Schublade und Monitorgehäuse der Computerschränke Nr. 951100951635 ab Baujahr Mitte 2000 − Mitte2008; Hülse für TFT-Monitorgehäuse auf Anfrage. Seit August 2006 auch in Langfachschublade der Werkbänke Nr. 932600.

Lieferumfang:

Schlosshülse komplett mit Schließzunge, inklusive Befestigungsmutter.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb