• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosshülse 225-010-9 ohne Steckeinsatz

Artikel-Nr.: 914202
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
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
Schließung Art Hülse für Stiftzylinderschloss
für Betriebseinrichtung ab Baujahr Mitte 2000
Material Hülse Messing
passend für HOLEX-Werkbänke Nr. 934100 – 934170
Bolzen-⌀ 8 mm
Schließhebelweg 180 Grad
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
Steckmontage des Steckeinsatzes direkt möglich ja
Aussparung für Schließzylinderform ja
Steckeinsatz Wechsel möglich ja
Einbau von HO-Schließanlagen Steckeinsatz möglich ja
Lieferung ohne Steckeinsatz ja
Produktart Schlosshülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914202
EAN / GTIN 2050000977619
Herstellernummer 501239 637790 0001

Beschreibung

Ausführung:

Schließbügel mit Bolzen ⌀ 8 mm, Schließhebelweg 180°.

Passend für:

HOLEX-Werkbänke Nr. 934100934170 ab Baujahr Mitte 2000.
HOLEX-Werkbänke Nr. 929500929570 ab Baujahr Mitte 2019.

Lieferumfang:

Schlosshülse komplett mit Schließbolzen, inklusive Befestigungsklammer.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb