• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosshülse 225-010-42 ohne Steckeinsatz

Artikel-Nr.: 914201
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
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
    Schließung Art Hülse für Stiftzylinderschloss
    für Betriebseinrichtung ab Baujahr Mitte 2000
    Material Hülse Messing
    Schließzunge Breite 20 mm
    Schließzunge Länge 60 mm
    Form Schließzunge gerade
    Bolzenabstand 46 mm
    Schließhebelweg 90 Grad
    Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
    Steckmontage des Steckeinsatzes direkt möglich ja
    Aussparung für Schließzylinderform ja
    Steckeinsatz Wechsel möglich ja
    Einbau von HO-Schließanlagen Steckeinsatz möglich ja
    Lieferung ohne Steckeinsatz ja
    Produktart Schlosshülse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 914201
    EAN / GTIN 2050000977602
    Herstellernummer 501245 637790 0001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schließzunge 60 mm lang, 20 mm breit, Bolzenabstand 46 mm, Schließhebelweg 90°.

    Passend für:

    Türen der KOMPAKT-Werkbänke Nr. 931500 und Nr. 931550 ab Baujahr Mitte 2000.

    Lieferumfang:

    Schlosshülse komplett mit Schließzunge, inklusive Befestigungsmutter.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb