• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosshülse 225-010-5 ohne Steckeinsatz

Artikel-Nr.: 914200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
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
Schließung Art Hülse für Stiftzylinderschloss
für Betriebseinrichtung ab Baujahr Mitte 2000
für Betriebseinrichtung bis Baujahr Mitte 2008
Material Hülse Messing
passend für Türen aller KÖGL-Werkbänke
nicht passend für Türen der Werkbänke Nr. 931500; Nr. 934100 – 934170
Schließzunge Breite 15,5 mm
Schließzunge Länge 39 mm
Form Schließzunge 1 mm gekröpft
Schließhebelweg 180 Grad
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
Steckmontage des Steckeinsatzes direkt möglich ja
Aussparung für Schließzylinderform ja
Steckeinsatz Wechsel möglich ja
Einbau von HO-Schließanlagen Steckeinsatz möglich ja
Lieferung ohne Steckeinsatz ja
Produktart Schlosshülse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914200
EAN / GTIN 2050000977596
Herstellernummer 501231 637790 0001
Hersteller DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Beschreibung

Ausführung:

Schließzunge 39 mm lang, 15,5 mm breit, 1 mm gekröpft, Schließhebelweg 180°.

Passend für:

Türen aller KÖGL-Werkbänke ab Baujahr Mitte 2000 bis Mitte 2008. Ausnahme: Nicht für Türen der Werkbänke Nr. 931500 (Hülse Nr. 914201) und nicht für HOLEX-Werkbänke Nr. 934100934170 (Hülse Nr. 914202).

Lieferumfang:

Schlosshülse komplett mit Schließzunge, inklusive Befestigungsmutter.

Hinweis:

In Türen der KOMPAKT-Werkbänke (Nr. 930950; 931000; 931400; 931600; 931700; 931800) Einbau der Hülse Nr. 914200 auch nach Mitte 2008.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb